TDKT 150504PDR, IC830, Type: INOX

Artikelnummer: 226562 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Hoekradius 0,4 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR
Artikelomschrijving producent HM390 TDKT 150504PDR IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 226562 INOX
EAN/GTIN 7291075312645
Nummer fabrikant 3313112

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
110
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan