TDKT 150504PDR, IC830, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 226562 INOX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Nirkon säde 0,4 mm
Laji IC830
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Malli PDR
Valmistajamerkintä HM390 TDKT 150504PDR IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 226562 INOX
EAN / GTIN 7291075312645
Valmistajan numero 3313112

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Trigon-kääntöterä, jossa 3 kierteistä leikkuureunaa. Aksiaalinen ja radiaalinen positiivinen leikkuureunan muotoilu. Tehokkaaseen ja tarkkaan 90° olakkeiden työstöön.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.