TDKT 150504PDR INOX

Prekės Nr.: 226562 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HELI3MILL
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys IC830
Ašmenys HM
Pastūma fz 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Geometrija PDR
Gamintojo pavadinimas HM390 TDKT 150504PDR IC830
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 226562 INOX
EAN / GTIN 7291075312645
Gamintojo numeris 3313112

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
110
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.