TDKT 1505PDR-FW UNI

Artikelnummer: 226582 UNI
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC830
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TDKT 1505PDR-FW
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR-FW
Fabrikantnummer HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226582 UNI
EAN/GTIN 7291075312928
Nummer fabrikant 5667969

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.
Met kartelprofiel voor het ruwen.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Indien gemonteerd, neemt de diameter van het gereedschap DC met ca. 1 mm toe.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.