TDKT 150504PDR, IC830, Tipo: INOX

Número de artículo: 226562 INOX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Cantidad de cortes 3 ud.
Código ISO TDKT 150504PDR
Clase IC830
Material de corte MD
Radio angular R 0,4 mm
Grosor de la inserción T 5,56 mm
Clase de tolerancia K
Recubrimiento PVD
Para material Acero inoxidable (M)
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Profundidad de corte máx. ap 13 mm; 13 mm
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HELI3MILL
Denominación del fabricante HM390 TDKT 150504PDR IC830
Forma básica forma triangular
Grosor de la placa de corte S 5,56 mm
Longitud de la placa de corte L 16,93 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Longitud del filo de corte l 13 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de ajuste 90 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,15 mm
Profundidad de corte ap, máx. 13 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante IC830
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TDKT1505
Designación plaquita de corte TDKT 150504PDR
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 3 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 226562 INOX
EAN / GTIN 7291075312645
Número del fabricante 3313112

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3...1 × D / ap máx. = 13,0 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.