TDKT 150504PDR INOX

Artikl br.: 226562 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HELI3MILL
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta IC830
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Geometrija PDR
Oznaka proizvođača HM390 TDKT 150504PDR IC830
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 226562 INOX
EAN / GTIN 7291075312645
Broj proizvođača 3313112

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Trigon izmjenjiva rezna pločica s 3 spiralne rezne oštrice. Aksijalni i radijalni pozitivni dizajn rezanja. Za učinkovitu i preciznu obradu koljena pod 90°.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3…1 × D / ap maks = 13,0 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.