HELI3MILL hoekfrees, met boring, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 40/4mm

Artikelnummer: 226490 40/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtvorm met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 35,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 75 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 79 mm
Helicoïdaal frezen ap 4 mm
Rampinghoek αmax 2 graden
Rampinglengte L voor αmax 33 mm
geschikte wisselplaat TD..1505..
Artikelomschrijving producent HM390 FTD D040-4-16-15
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 226490 40/4
EAN/GTIN 7291075313277
Nummer fabrikant 3106798

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan