TPKR 100304PDR-HM INOX

Réf.: 226508 INOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPKR 100304PDR-HM
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR-HM
Référence fabricant HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226508 INOX
EAN / GTIN 7291075313871
Réf. fabricant 5668464

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript