Draadloze slagboor/driver GSB 12V-15, met 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah Li-ion accu

Artikelnummer: 06019B690G
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
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019B690G
EAN/GTIN 3165140895064
Nummer fabrikant 06019B690G
L-nummer L00590 1199

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuklopboormachine GSB 12V-15, De accuboormachine GSB 12V-15 Professional met klopboorfunctie biedt een balans tussen kracht en grootte in de 12-volt klasse van Bosch
  • Met een hard koppel van 30 Nm en 0-1.300 tpm, biedt de boormachine een ideale combinatie van kracht en klein formaat
  • Het compacte ontwerp zorgt voor optimale hantering en is ideaal voor het werken boven het hoofd en op krappe plekken
  • Overbelasting, oververhitting en diepe ontlading worden voorkomen door de Elektronische Celbescherming van de boormachine
  • De klopboorfunctie van dit elektrisch gereedschap is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 19 mm, in staal en metselwerk tot 10 mm en voor schroefdiameters tot 7 mm
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GSB 12V-15 Professional heeft ook 2 versnellingen, autolock, laadniveau-indicator, Electronic Motor Protection en lithium-ion technologie
  • 1 x GBA 12V 2Ah accu; 1 x oplaadbare accu GBA 12V 4Ah; oplader GAL 12V-20 Professional; 7-delige set metaalboren; 7-delige set houtboren; 25st

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1 / 10 mm
  • Boor Ø hout, max.: 19 mm
  • Boor Ø metselwerk, max.: 10 mm
  • Boor Ø staal, max. : 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 15/30/- Nm
  • Koppelstappen: 20+1
  • Instapsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Slagsnelheid, max.: 19500 bpm
  • Schroef-Ø, max. : 7 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slagboren in metselwerk]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 1.. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slagboren in metselwerk]: 10,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 2,5 m/s²

Levering:

  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 4.0Ah
  • oplader GAL 12V-20 Professional
  • 7-delige metaalboorset (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7-delige houtboorset (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25-delige schroefbitset

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires