Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 12V-15, avec 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah Li-Ion batterie

Réf.: 06019B690G
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019B690G
EAN / GTIN 3165140895064
Réf. fabricant 06019B690G
Article hors catalogue L00590 1199

Description

Description:

  • Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 12V-15, la perceuse/Visseuse sans fil GSB 12V-15 Professional avec fonction de perceuse à percussion offre un équilibre entre la puissance et la taille dans la classe 12 volts de Bosch
  • Avec un couple dur de 30 Nm et 0-1,300 tr/min, le perceuse visseuse offre une combinaison idéale de puissance et de petite taille
  • Sa conception compacte permet une manipulation optimale et est idéale pour les travaux en hauteur et dans les espaces restreints
  • La protection de la cellule électronique de la vis de perçage permet d'éviter les surcharges, les surchauffes et les décharges importantes
  • La fonction de perçage à percussion de cet outil puissant est conçue pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 19 mm, dans l'acier et la maçonnerie jusqu'à 10 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 7 mm
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GSB 12V-15 Professional est également doté de 2 rapports, du verrouillage automatique, de l'indicateur de niveau de charge, de la protection électronique du moteur et de la technologie lithium-ion
  • 1 x batterie GBA 12V 2,0Ah; 1 x batterie GBA 12V 4,0Ah; chargeur GAL 12V-20 Professionnel; 7 pièces Jeu de forets métal; 7 pièces
  • Jeu de forets à bois; 25tlg

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Plage de serrage du mandrin, min/max : 1 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max : 19 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max : 10 mm
  • Ø de perçage acier, max. 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 15/30/- Nm
  • Etages de couple : 20+1
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Vitesse de frappe, max. : 19500 bpm
  • Ø de la vis, max. 7 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 10.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 2.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x batterie GBA 12V 4.0Ah
  • Chargeur GAL 12V-20 Professional
  • 7 pcs. set de forets à métaux (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7 pcs. set de forets à bois (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25 pcs. set d'embouts de vissage