Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, s 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah li-Ion akumulátor

Artiklové číslo: 06019B690G
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019B690G
EAN / GTIN 3165140895064
Číslo výrobce 06019B690G
L-číslo L00590 1199

Popis

Popis:

  • Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSB 12V-15 Professional s funkcí příklepového vrtáku nabízí rovnováhu mezi výkonem a velikostí ve třídě 12 v od společnosti Bosch
  • S pevným krouticí moment 30 Nm a 0-1,300 ot./min nabízí vrtací šroubovák ideální kombinaci výkonu a malé velikosti
  • Jeho kompaktní konstrukce umožňuje optimální manipulaci a je ideální pro práci nad hlavou a ve stísněných prostorách
  • Přetížení, přehřívání a hluboké vybití brání elektronická ochrana článků vrtáku
  • Funkce příklepového vrtáku tohoto elektrického nástroje je určena pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 19 mm, do oceli a zdiva do 10 mm a do průměru šroubu do 7 mm
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 12 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • GSB 12V-15 Professional má také 2 převodové stupně, automatický zámek, ukazatel úrovně nabití, elektronickou ochranu motoru a lithium-iontovou technologii
  • 1 x akumulátor GBA 12V 2.0Ah; 1 x akumulátor GBA 12V 4.0Ah; nabíječka GAL 12V-20 Professional; 7-tlg
  • Sada kovových vrtáků; 7 dílů
  • Sada vrtáků do dřeva; 25 tlg

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Rozsah upnutí sklíčidla, min./max.: 1 / 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 19 mm
  • Rozsah vrtání do zdiva, max.: 10 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. : 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 15/30/- Nm
  • Stupně točivého momentu: 20+1
  • Otáčky v klidu (1. stupeň / 2. stupeň): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Točivý moment, max.: 19500 ot/min
  • Rozsah šroubu, max. : 7 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [příklepové vrtání do zdiva]: 1,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [šroubování]: 1. 5 m/s²
  • Přesnost K [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Přesnost K [příklepové vrtání do zdiva]: 10,5 m/s²
  • Přesnost K [šroubování]: 2,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x akumulátor GBA 12V 2,0Ah
  • 1 x akumulátor GBA 12V 4,0Ah
  • nabíječka GAL 12V-20 Professional
  • 7dílná sada vrtáků do kovu (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7dílná sada vrtáků do dřeva (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25dílná sada šroubovacích bitů

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství