Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-15, cu 1 x 4.0 Ah, 1 x 2.0 Ah Li-Ion acumulator

Cod articol: 06019B690G
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019B690G
EAN / GTIN 3165140895064
Număr producător 06019B690G
L-Număr L00590 1199

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-15, maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 12V-15 profesional cu funcție de foraj cu impact oferă un echilibru între putere și dimensiune în clasa de 12 volți de la Bosch
  • Cu un cuplu greu de 30 Nm și 0-1,300 rpm, driverul de burghiu oferă o combinație ideală de putere și dimensiuni mici
  • Designul său compact permite o manevrare optimă și este ideal pentru lucrul deasupra capului și în spații înguste
  • Supraîncărcarea, supraîncălzirea și descărcarea profundă sunt prevenite prin protecția celulei electronice a șurubului de foraj
  • Funcția de foraj cu impact a acestui instrument de putere este proiectat pentru foraj în lemn cu un diametru maxim de 19 mm, în oțel și zidărie de până la 10 mm și pentru diametre șurub de până la 7 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți
  • GSB 12V-15 Professional dispune și de 2 trepte de viteză, Autolock, indicator de nivel de încărcare, protecție electronică a motorului și tehnologie litiu-ion
  • 1 x acumulator GBA 12V 2.0Ah; 1 x acumulator GBA 12V 4.0Ah; încărcător GAL 12V-20 profesional; 7-tlg
  • Set burghiu metalic; 7 părți
  • Set burghiu din lemn; 25tlg

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 19 mm
  • Diametru Ø zidărie, max.: 10 mm
  • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 15/30/-- Nm
  • Trepte de cuplu: 20+1
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Rapiditatea de rotație, max.: 19500 bpm
  • Direcția de rotație, max. : 7 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 10,5 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 2,5 m/s²

Livrare:

  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 2.0Ah
  • 1 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 4.0Ah
  • încărcător GAL 12V-20 Professional
  • Set de 7 piese de burghie pentru metal (2/3/4/5/5/6/7/8 mm)
  • Set de 7 piese de burghie pentru lemn (3/4/5/6/6/7/8/10 mm)
  • Set de 25 de piese de burghie pentru șuruburi

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii