Baterijski udarni vrtalnik GSB 12V-15, z 1 x 4,0 Ah, 1 x 2,0 Ah Li-Ion baterijo

Št. art.: 06019B690G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019B690G
EAN/GTIN 3165140895064
Številka proizvajalca 06019B690G
L-število L00590 1199

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-15, Akumulatorski vrtalnik GSB 12V-15 Professional s funkcijo udarnega vrtanja ponuja uravnoteženo razmerje med močjo in velikostjo v 12-voltnem Boschevem razredu
  • Vrtalnik z močnim navorom 30 Nm in 0-1,300 vrtljaji na minuto ponuja idealno kombinacijo moči in majhne velikosti
  • Njegova kompaktna zasnova omogoča optimalno rokovanje in je idealna za delo nad glavo in na tesnih mestih
  • Preobremenitev, pregrevanje in globoko praznjenje preprečuje elektronska zaščita celic v vrtalniku
  • Funkcija udarnega vrtanja tega električnega orodja je zasnovana za vrtanje v les z največjim premerom 19 mm, v jeklo in zid do 10 mm ter za vijake s premerom do 7 mm
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GSB 12V-15 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno blokado, indikator napolnjenosti, elektronsko zaščito motorja in litij-ionsko tehnologijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1 / 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 19 mm
  • Vrtača Ø zid, max.: 10 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max. : 10 mm
  • Močni navor (mehki/trdi/max.): 15/30/- Nm
  • Stopnje navora: 20+1
  • Prestavna hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Strokovna frekvenca, max.: 19500 udarcev/min
  • Ø vijaka, max. : 7 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 1. 5 m/s²
  • Negotovost K [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Negotovost K [udarno vrtanje v zid]: 10,5 m/s²
  • Negotovost K [vijačenje]: 2,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 12V 4,0Ah
  • polnilec GAL 12V-20 Professional
  • 7-delni komplet svedrov za kovino (2/3/4/5/6/7/8 mm)
  • 7-delni komplet svedrov za les (3/4/5/6/7/8/10 mm)
  • 25-delni komplet vijačnih bitov

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor