Kleine meettafel 78 mm

Artikelnummer: 442900 78
Korting
484,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 71,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 876/00

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/00
Uitsteeklengte 62 mm
Meethoogte maximaal 150 mm
Zuil-⌀ 22 mm
Tafel lengte 78 mm
Tafel breedte 78 mm
Totale hoogte 265 mm
Gewicht 4 kg
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442900 78
EAN/GTIN 4045197519085

Omschrijving

Uitvoering:

Zware voet van gietijzer met stabiele meetzuil, meetoppervlak met 2 stofgroeven. Meetoppervlak gehard, geslepen en gelept. Zeer groot meetbereik, stabiele meetklokopname ⌀8mm uit één stuk met parallelle fijninstelling (4 mm verstelafstand).
Vlakheid ≤ 2 µm.