Kast voor jerrycans met kunststof jerrycans 1450/14

Artikelnummer: 980020 1450/14
Nieuw product.
€ 3.807,00
op aanvraag
Leverbaar in 1-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Veiligheidscertificaat GS TÜV Rheinland
Hoogte 1.450 mm
Breedte 717 mm
Diepte 748 mm
Nuttige hoogte 1.350 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 136 kg
Producttype Kast voor jerrycans

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 980020 1450/14
EAN/GTIN 4045197438652

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Kastromp voorzien van een uittrekbeveiliging. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.
Kast voor jerrycans, uitgerust met kunststof jerrycans (nr. 980060).

Plaatsing:

Aantal legborden uittrekbaar nr. 980051: 3
Aantal jerrycans (10 liter): 10
Aantal jerrycans (25 liter): 4
Aantal olieopvangbakken: 1

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: voor bijpassende lades zie nr. 943011 / 3021; voor bijpassende uittrekbare legborden zie nr. 942991 / 2996 of nr. 980051.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klantartikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen