Sukama darbo kėdė, audinio apmušalas su ratukais, žema, Tipas: BLACK

Prekės Nr.: 965270 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec Ergo
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimas min. 450 mm
Aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Galima krauti eilėmis ne
Juosmens atrama ne
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Galima įsigyti porankius ne
Sėdynės medžiaga Medžiaga
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai ne
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965270 BLACK
EAN / GTIN 4016849943923
Gamintojo numeris 9033H-MH01-3279
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi ir pralaidi orui, tampri.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.
Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis.
Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Work-Tec Ergo" Peržiūrėti viską