ESD sukama darbo kėdė, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Tipas: ESD

Prekės Nr.: 972672 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec Ergo
Gamintojo pavadinimas ESD-Arbeitsdrehstuhl
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
aukščio reguliavimas min. 450 mm
aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais taip
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972672 ESD
EAN / GTIN 4016849943978
Gamintojo numeris 9033C-2571-3218
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama iš laidžios ESD dirbtinės odos. Patogi ir pralaidi orui, tampri. Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis rankenomis. Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi. Laidus minkšto pamušalo ir ESD ratukų/ kojelių derinys. Atlošas su laidžiu plastikiniu apvalkalu ir rankenomis.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Work-Tec Ergo" Peržiūrėti viską