Sukama darbo kėdė, Supertec medžiaga su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Tipas: BLACK

Prekės Nr.: 965282 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Work-Tec Ergo
Gamintojo pavadinimas BLACK
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 590 mm
aukščio reguliavimas maks. 860 mm
Galima krauti eilėmis ne
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Su atlošu galvai ne
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais taip
Sėdynės medžiaga Supertec
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 60 mm
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Gamintojo numeris 9031H-SP01-3279
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Supertec yra patogus ir minkštas. Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis.
Sukama darbo kėdė Work-Tec Ergo: Patogūs apmušalai su ergonomiškos formos atlošu ir horizontaliu dygsniavimu, su praktiškomis oranžinės spalvos rankenomis.
Svorio reguliavimas nuo 45 – 120 kg.
Su ergonomišku paketu: sinchroninis mechanizmas su svorio reguliatoriumi.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Work-Tec Ergo" Peržiūrėti viską