{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Spalvų tonai, aukso spalvos | Auksinė geltona | |
| Serija | Work-Tec Ergo | |
| Aprašyta dalis | Armlehnen; Rueckenlehne; Sitzflaeche; Untergestell; Rueckenlehne; Sitzflaeche; Untergestell | |
| Spalva | aukso spalvos; juoda | |
| Sėdynės aukštis | 590 mm | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Aukščio reguliavimas | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| Aukščio reguliavimas min. | 590 mm | |
| Aukščio reguliavimas maks. | 860 mm | |
| Medžiaga apatinis rėmas | Plieninis vamzdis | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | taip | |
| Su atlošu galvai | ne | |
| Nugaros atramos aukštis | 580 mm | |
| Reguliuojamas atlošas nugarai | taip | |
| Nugaros atramos aukščio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Galima įsigyti porankius | taip | |
| Su porankiais | taip | |
| Sėdynės medžiaga | Medžiaga | |
| Sėdynės plotis | 460 mm | |
| Sėdynės gylis | 470 mm | |
| Reguliuojamas sėdynės gylis | taip | |
| Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. | 60 mm | |
| Produkto rūšis | kėdė | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 965272 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849943930 | |
| Gamintojo numeris | 9031H-MH01-3279 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |