Scaun rotativ de birou, Supertec, cu glisor şi inel pentru picior, înalt, Tip: BLACK

Cod articol.: 965282 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Work-Tec Ergo
Denumirea producătorului BLACK
Culoarea portocaliu; negru
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 590 mm
Reglarea înălțimii max. 860 mm
Poate fi stivuit nu
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului da
Cu tetieră nu
Înălţimea spătarului 580 mm
Spătar reglabil da
Spătar interval de reglare înălțime min. 60 mm
Cotiere disponibile da
Cu cotiere da
Materialul suprafeţei de aşezare Supertec
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Adâncime de șezut reglabilă da
Interval de reglare a adâncimii scaunului min. 60 mm
Tip produs scaun
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Număr producător 9031H-SP01-3279
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Supertec este confortabil și moale. Datorită microblindajului lasă aerul să circule, este extrem de rezistent, uşor de curăţat şi rezistent la alunecare.
Scaun rotativ Work-Tec Ergo pentru lucru: spătar cu design ergonomic şi cu capitonaj orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.
Reglarea greutăţii de la 45 la 120 kg.
Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutăţii.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.