Delavniški vrtljivi stol, blago Supertec. s talnimi drsniki in obročem za noge, visok, Tip: BLACK

Št. art.: 965282 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Work-Tec Ergo
Oznaka proizvajalca BLACK
Barva oranžna; črna
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljivo da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Nastavitev višine min. 590 mm
Nastavitev višine maks. 860 mm
Nakladalni ne
Nastavljanje naklona sedeža da
Z naslonjalom za glavo Ne
Višina naslonjala za roke 580 mm
Nastavljiv naslon da
Razpon nastavitve višine naslonjala min. 60 mm
Možni nasloni za roke da
Z nasloni za roke da
Material sedežne površine Supertec
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Nastavljiva globina sedeža da
Razpon nastavitve globine sedeža min. 60 mm
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965282 BLACK
EAN/GTIN 4016849943954
Številka proizvajalca 9031H-SP01-3279
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Supertec je udoben in mehak. Zaradi svoje mikro-zaščitne plasti je zelo zračen in izredno trpežen, odporen proti vrezom, prijazen za čiščenje in nedrseč.
Delavniški vrtljivi stol Work-Tec ERGO: udobno oblazinjenje z ergonomsko oblikovanim naslonjalom in vodoravnim prešitjem, s praktičnimi drsnimi ročaji v oranžni barvi.
Reguliranje teže od 45 do 120 kg.
Z ergonomskim paketom: sinhrona tehnologija, vključno z regulacijo teže.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Work-Tec Ergo" Poglej vse