Pracovní otočná židle, Supertec, s kluzáky a opěrkou pro nohy, vysoká, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 965282 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Work-Tec Ergo
Barva Oranžová; Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky min. 590 mm
Nastavení výšky max. 860 mm
Přestavení sklonu sedáku ano
Výška opěradla 580 mm
Nastavitelné opěradlo ano
Rozsah nastavení výšky opěradla min. 60 mm
Materiál plochy sedáku Supertec
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ano
Rozsah nastavení hloubky sedáku min. 60 mm
Druh produktu židle
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965282 BLACK
EAN / GTIN 4016849943954
Číslo výrobce 9031H-SP01-3279
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Supertec je pohodlný a měkký materiál. Díky svému mikropancéřování je velmi prodyšný a extrémně odolný, odolný proti proříznutí, dobře se čistí a neklouže.
Pracovní otočná židle Work-Tec Ergo: Komfortní polstrování s ergonomicky tvarovaným opěradlem a vodorovným prošíváním, s praktickými posuvnými rukojeťmi v oranžové barvě.
Regulace hmotnosti 45 až 120 kg.
S ergonomickým balíčkem: Synchronní technologie včetně regulace hmotnosti.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.