Plaktukas guminiais sudėtiniais antgaliais 30G mm

Prekės Nr.: 752500 30G
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis su antgaliais 92 mm
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 30 mm
Koto ilgis 260 mm
Bendras ilgis 300 mm
Svoris be antgalių 228 g
Spalva juodi
be atatrankos taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 752500 30G
EAN / GTIN 4045197976581

Aprašymas

Modelis:

Plaktukas be atatrankos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540752560.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys