Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis aukštimatis TESA HITE, Tipas: 400

Prekės Nr.: 445261 400

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445261 400
Gamintojo numeris 00730043

Aprašymas

Modelis:

Itin tikslūs labai tvirti, rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Skirta aukščio, pakopų matmenų, skersmens, atstumo tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių ir t. t. pločio matavimui. Dinaminis ruošinių prilietimas su tolygia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano. Atsparus dulkėms ir skystiems nešvarumams. Priekinė skydelio pusė apsaugota pagal IP65.
Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų. Konfigūravimas stataus kampo ir lygiagretumo nuokrypiams kompensuoti.

Funkcija:

IP40: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti gamyboje.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, standartinis matavimo liestukas su kietlydinio rutuliu ⌀ 5 mm, tinklo jungtis 110 − 240 V, įkraunama švino baterija. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.