Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skaitmeninis aukštimatis TESA HITE magna, Tipas: 700

Prekės Nr.: 445260 700

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445260 700
Gamintojo numeris 00730059

Aprašymas

Modelis:

Tikslūs ir tvirti, rankiniu būdu valdomi aukščio matavimo prietaisai. Skirta aukščio, pakopų matmenų, skersmens, atstumo tarp gręžiamų kiaurymių, griovelių ir t. t. pločio matavimui. Dinaminis ruošinių prilietimas su tolygia matavimo jėga. Patogu naudoti dėl didelio matavimo funkcijų skaitmenų ir simbolių ekrano. Atsparus dulkėms ir skystiems nešvarumams. Priekinė skydelio pusė apsaugota pagal IP65.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Ypač tinka naudoti gamyboje.

Tiekiama:

Pagrindinis prietaisas su valdymo pultu, standartinis matavimo liestukas su kietlydinio rutuliu ⌀ 5 mm, tinklo jungtis 110 − 240 V, įkraunama švino baterija. SCS kalibravimo pažyma.

Priedai pasirinktinai:

Pageidaujant siūlome daugybę specialių priedų. Matavimo liestukų rinkinys Nr. 445266 ir Nr. 445267.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.