Skaitmeninis gylmatis HCT IP67 su Bluetooth®, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 418685 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,30 € /vnt.
  • 16,35 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP67
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,03 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,03 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 150 mm
Matavimo adatos jutiklio skersmuo 1,5 mm
Matavimo adatos galiuko ilgis 5 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 16×3,5 mm
Tiltelio ilgis 100 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma apval
Gyliamačio skersmuo 1,5 mm
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas ne
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; HCT Hoffmann Connected Tools
Galimas DMC/SGTIN kodas taip
Standartas ISO 13385
Gylio matuoklio plotis 16
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis gylmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418685 150
EAN / GTIN 4062406773960
Gamintojo numeris 418685 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis IP67 HCT su Bluetooth® 5.0. Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).
Modelis su Bluetooth®. Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).
Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 320 mm ilgio Nr. 418689, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Pagal IP67 apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HCT" Peržiūrėti viską