{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę | 2 % | |
| Sukimo momento diapazonas min. | 0,1 Nm | |
| Maksimalus sukimo momento diapazonas | 0,5 Nm | |
| Padalos vertė | 0 Nm | |
| Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
| Sąsaja | Bluetooth®; USB | |
| Priveržimo kryptis | dešinin.-kairin. | |
| Visas ilgis L | 246 mm | |
| Bendras svoris | 325 g | |
| Standartas | DIN EN ISO 6789 | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | taip | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Keičiamas akumuliatorius | taip | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,6 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 3,4 Ah | |
| Įkrovimas be laidų | ne | |
| Įkraunamas | taip | |
| Įkrovos lygio indikatorius | taip | |
| IP apsaugos klasė | IP40 | |
| Serija | HCT | |
| Gamintojo pavadinimas | Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher HCT | |
| Pakuotė | plastikinis lagaminas. | |
| EX sričiai | ne | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojam. | |
| Matavimo vienetas sukimo momentas | Nm; cNm | |
| Sukimo momentas min., Nm | 0,1 | |
| Sukimo momentas min., cNm | 10 | |
| Sukimo momentas maks., Nm | 0,5 | |
| Sukimo momentas maks., cNm | 50 | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin. reguliuojam. | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | taip | |
| Dydis, antgalių laikiklis | 1/4 in | |
| Kampinis suveikimas | 0,1 laipsniai | |
| Matavimo vienetas sukamojo kampo tikslumas | laipsniai; procentai | |
| Sukimo kampo matavimo tikslumas | 2 laipsniai | |
| Sukimo kampo matavimo tikslumas | 1 % | |
| Dinamometras | Nm; cNm; lbf ft; lbf in | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Kalbos | angliškai; ispaniškai; itališkai; prancūziškai; vokiškai | |
| Belaidis naudojimas | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys) | |
| Ekrano dydis | 1,3 in | |
| Paleidimo signalas | akustin.; jutiklin.; optin. | |
| Feedback | akustinis; rodantis; ryškus | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | dinamometrinis atsuktuvas | |
| Jungčių forma | antgalių laikiklis | |
| Matavimo įrankiai | elektroninė | |
| Matavimo funkcijos | sukimo momentas; dinamometrinis raktas | |
| Indikatorius | skaitmenin. | |
| Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę | 2 % |
| Produkto numeris | 659031 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515053334 | |
| Gamintojo numeris | 659031 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |