Digitale diepteschuifmaat HCT IP67 met Bluetooth®, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 418685 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 13,30 / st.
  • € 16,35 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Serie HCT
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Aansluiting Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 67
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 16×3,5 mm
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 418685 150
EAN/GTIN 4062406773960
Nummer fabrikant 418685 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale diepteschuifmaat IP67 HCT met Bluetooth® 5.0. Zeer groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-oppervlak. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).
Uitvoering met Bluetooth®. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).
Zeer groot, contrastrijk LCD-display met 11,5 mm cijferhoogte. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 20 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met aangenaam vast te houden Haptoprene®-oppervlak. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Liniaal aan de voorkant met fijne, geharde meetpen ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang. Met preset (standaardmaatinstelling).

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Extra brug 320 mm lang nr. 418689, meetinsert voor afstandsmetingen nr. 418630.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Volgens IP 67 beschermd tegen stof en kortdurende onderdompeling.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen overeenkomstig de technische gegevens gebruiken.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HCT" Bekijk alles