{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | HCT | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 300 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
| Sąsaja | Bluetooth® sąsaja | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Matavimo antgaliai | ne | |
| Antgalių ilgis | 100 mm | |
| Vidinių matavimo žiaunų ⌀ | 10 mm | |
| Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11,5 mm | |
| Automatinis išsijungimas | taip | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas, INOX | |
| visos dalys | grūdintos | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Slankmatis dirbtuvėms |
| Produkto numeris | 415373 300 | |
| EAN / GTIN | 4069515008228 | |
| Gamintojo numeris | 415373 300 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |