Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms HCT IP67 su vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo ribos: 300mm

Prekės Nr.: 415371 300
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,40 € /vnt.
  • 24,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP67
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,03 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,03 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 300 mm
Vidinis matavimo įtaiso skersmuo 10 mm
Antgalių ilgis 100 mm
Matavimo antgaliai taip
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma plokščios formos
Fiksavimas fiksavimo varžtas
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Sąsaja HCT Hoffmann Connected Tools; Bluetooth® sąsaja; HCT Hoffmann Connected Tools
Standartas ISO 13385
Patikros protokolas gamintojo patikros sertifikatas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415371 300
EAN / GTIN 4069515008167
Gamintojo numeris 415371 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms IP67. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5mm aukščio skaitmenimis. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusas su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.
Suderinama su papildoma HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterijos Nr. 081560 CR2032.

Atsarginė dalis:

Baterijos laikiklis Nr. 412237 B.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skaitmeninis slankmatis, skirtas tiksliam ilgio ir atstumo matavimui pramonės ir amatų srityse.
  • Prietaisas skirtas tik šioms matavimo užduotims: Išoriniai matavimai su išoriniais matavimo spaustukais; vidiniai matavimai su vidiniais matavimo spaustukais; matavimai 300 mm arba 500 mm diapazone; priklausomai nuo modelio, matavimai su 0,01 mm skiriamąja geba; prietaisas turi Bluetooth® ryšį, skirtą duomenų perdavimui į išorinius prietaisus.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HCT" Peržiūrėti viską