Digitaalinen syvyystyöntömitta HCT IP67 ja Bluetooth 150 mm

Tuote nro.: 418685 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 14,38 € /kpl
  • 17,71 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Sarja HCT
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 67
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 100 mm
Läpimitan mittauskisko 16×3,5 mm
Radiokäyttö HID (Human Interface Device); HCT-mobiilisovellus; HCT Windows-sovellus
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418685 150
EAN / GTIN 4062406773960

Kuvaus

Malli:

Erittäin iso, hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 20 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, luistamaton Haptoprene-pinta. Mittauspinnat on hienohierretty. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi ø 1,5 mm, 5 mm pitkä. Preset (mitan esiasetus).
Digitaalinen syvyystyöntömitta IP67 HCT, Bluetooth 5.0. Erittäin iso, hyväkontrastinen LCD-näyttö, merkkikorkeus 11,5 mm. Erittäin pitkä paristojen käyttöaika uudenaikaisen, energiatehokkaan mittausjärjestelmän ansiosta. Järjestelmä kytkee 10 minuutin kuluttua automaattisesti säästötoimintoon. Se aktivoidaan uudelleen helposti liukusäädintä siirtämällä. Mittausarvo ja nollapiste eivät katoa. 2-komponenttirunko, luistamaton Haptoprene-pinta. Mittauspinnat on hienohierretty. Mittapalkki, edessä ohut, karkaistu mittaustappi ø 1,5 mm, 5 mm pitkä. Preset (mitan esiasetus).
Bluetoothin sisältävä malli. Yhteensopiva valinnaisen HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin. Käytettävissä myös human interface devicen (HID) kanssa.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Lisäsilta, 320 mm pitkä, nro 418689, mittausvaihtokärjet etäisyyden mittaamiseen nro 418630.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript