Matavimo priedėlis atstumo matavimui ⌀ 4 mm

Prekės Nr.: 418630
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 37,5 mm
Iškyša 0 mm
Kamuolio skersmuo 4 mm
Laikiklio skersmuo 6,5 mm
Produkto rūšis Matavimo antgalis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418630
EAN / GTIN 4059192003371
Gamintojo numeris 4125611
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Mahr Nr. 418704 und 418705.
Mahr Nr. 418702 ir 418703.