Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth® ir apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412783 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vardinė įtampa 3 V
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP67
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,02 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,02 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 150 mm
Antgalių ilgis 40 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma apval
Gyliamačio skersmuo 1,6 mm
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; HCT Hoffmann Connected Tools
Galimas DMC/SGTIN kodas taip
Standartas ISO 13385
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis universalus slankmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953
Gamintojo numeris 412783 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis IP 67 HCT su Bluetooth® 5.0. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5mm aukščio skaitmenimis. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusas su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi. Slankmatis nejautrus vandeniui, aušinimo emulsijoms, alyvai ir dulkėms. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsarginė dalis:

Baterijos laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Pastaba:

Suderinama su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Pagal IP 67 apsaugotas nuo dulkių ir drėgmės.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HCT" Peržiūrėti viską