Skaitmeninis slankmatis HCT IP67 su Bluetooth® ir apvaliu gylmačiu, Matavimo ribos: 150mm

Prekės Nr.: 412792 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: ⌀ 1,6
  • Sąsaja: Bluetooth® sąsaja
  • Belaidis naudojimas: HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HCT
Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis ⌀ 1,6
Sąsaja Bluetooth® sąsaja
Antgalių ilgis 40 mm
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintos
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 Nr. CR2032
Produkto rūšis universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Gamintojo numeris 412792 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis su Bluetooth® 5.0. Gerai įskaitomas LCD ekranas. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Rankena patogiu paviršiumi. Matavimo paviršiai yra tiksliai apdirbti.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Pastaba:

Suderinama su papildoma HC (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle (nemokamai Android ir iOS) ir HCT Windows programėle (skirta Windows). Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skaitmeninis slankmatis vidaus/išorės matavimams.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugios eksploatacijos sąlygomis.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Korpuse atidarinėkite tik baterijos uždangą, kai norite pakeisti bateriją.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.