• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Užtraukimo važtas 45° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 30

Prekės Nr.: 308760 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo D 16,5 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M M12
Laikikliui SK 30
Bendras ilgis L 43 mm
Galvutės skersmuo D1 11 mm
Iškyšos ilgis L1 23 mm
Kampas α 45 laipsniai
Rakto dydis 13 mm
Su kiauryme ne
Su stebule taip
Sandari taip
Sukimo momentas maks. 20 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308760 30
EAN / GTIN 4045197648013
Gamintojo numeris 308760 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.