• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Keičiama tekinimo plokštelė WNMG 080408, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 252014 PR115S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 6 vnt.
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Pjaustymo plokštelės žymuo WNMG080408
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Kampo spindulys R 0,8 mm
Danga MEGACOAT
Tolerancijos klasė M
Drožlialaužio modelis MQ
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo briaunos ilgis l 8,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Drožlės kampas 23 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code WNMG 080408
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1 mm
Cutting depth ap, min. 0,55 mm
Cutting depth ap, max. 2,75 mm
Cutting speed, main application, min. 25 m/min
Cutting speed, main application, max. 70 m/min
Min. feed rate fz 0,04 mm/aps.
Max. feed rate fz 0,2 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas S10
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PR115S
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WN0804082N
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms karščiui atsparūs superlydiniai (S)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos pertraukiamas
Naudojimo galimybių skaičius 6 vnt.
Svoris 10 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 252014 PR115S
EAN / GTIN 4960664035984
Gamintojo numeris TLV00103
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
Inkonelis
S
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.