Keičiama tekinimo plokštelė WNMG 080408, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 252014 CCX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P (su cil. anga užspaudžiant virš angos)
Pjovimo briaunų skaičius 6 vnt.
Pjaustymo plokštelės žymuo WNMG 080408
Įrankio medžiaga Kermetas
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Kampo spindulys R 0,8 mm
Danga CVD
Tolerancijos klasė M
Drožlialaužio modelis PP
Sausas apdirbimas tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas WNMG080408PP CCX
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštės storis S 4,76 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 8,7 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4,76 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 12,7 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code WNMG 080408
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 5,16 mm
Cutting depth, recommended working area, min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. ap max 1,5 mm
Cutting depth ap, min. 0,55 mm
Cutting depth ap, max. 2,75 mm
Cutting speed, main application, min. 210 m/min
Cutting speed, main application, max. 450 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas P05
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas CCX
Pjovimo plokštės storis T 4,76 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WNMG 080408
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WN0804082N
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K); plienas (P)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 6 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 252014 CCX
EAN / GTIN 4960664901159
Gamintojo numeris TMJ00108
Gamintojas / atsakingas asmuo KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
Ketus (G)
K
nepertraukiamas
 
sausasis