{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 6 vnt. | |
| Pjovimo briaunų modelis | suapvalintas (E) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | WNMG080408 | |
| Rūšis | PV720 | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Danga | Megacoat Nano | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Drožlialaužio modelis | HQ | |
| Bazinė forma | trikampio formos, su padidintais galiniais kampais | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 8,7 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampų kampas | 80 laipsniai | |
| Drožlės kampas | 15 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | WNMG 080408 | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 5,16 mm | |
| Cutting depth, recommended working area, min. | 0,5 mm | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 2 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,55 mm | |
| Cutting depth ap, max. | 2,75 mm | |
| Cutting speed, main application, min. | 110 m/min | |
| Cutting speed, main application, max. | 490 m/min | |
| Min. feed rate fz | 0,07 mm/aps. | |
| Max. feed rate fz | 0,3 mm/aps. | |
| Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas | P10,M10 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PV720 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | WN0804082N | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 6 vnt. | |
| Svoris | 5 g | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 252014 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726608 | |
| Gamintojo numeris | TLD08601 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |