{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 8 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| ISO-Code | SYHU 0704ADTN | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,2 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Serija | DOVEIQMILL | |
| Gamintojo pavadinimas | IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100 | |
| Bazinė forma | aštuonkampio formos | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,2 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 4,6 mm | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 222519 GG | |
| EAN / GTIN | 7291075311792 | |
| Gamintojo numeris | 5607525 |