SYHU 0704ADN, IC330, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 222515 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQMILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SYHU 0704ADN
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis IC330
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,16 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Geometrija ADN
Plokštelės storis E 4,76 mm
Gamintojo pavadinimas IQ845 SYHU 0704ADN IC330
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 222515 INOX
EAN / GTIN 7291075311778
Gamintojo numeris 5607523

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
110
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.