• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

SYHU 0704ADN, IC830, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 222511 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQMILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SYHU 0704ADN
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis IC830
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Geometrija ADN
Plokštelės storis E 4,76 mm
Gamintojo pavadinimas IQ845 SYHU 0704ADN IC830
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 222511 ST900
EAN / GTIN 7291075311747
Gamintojo numeris 5607373

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
130
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.