SYHU 070400N-MM, IC830, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 222514 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQMILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SYHU 070400N-MM
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis IC830
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Geometrija ADN-MM
Plokštelės storis E 4,76 mm
Gamintojo pavadinimas IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 222514 ST1400
EAN / GTIN 7291075311815
Gamintojo numeris 5667044

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.