• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Frezavimo galvutė, aštriabriaunė HPC, be dangos, ⌀ D h10: 10mm

Prekės Nr.: 210345 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis L 31,9 mm
Pjovimo gylis maks. L2 10 mm; 10 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 18 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Gamintojo pavadinimas Fräskopf, scharfkantig
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas HOG-PGK10
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU730
Rūšis HU730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunos skersmuo D1 10 mm
Tolerancijos klasė h10
pjovimo briaunos ilgis L1 10 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas maks. 5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210345 10
EAN / GTIN 4045197557636
Gamintojo numeris 210345 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
530
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
CuZn
N
320
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Griovelių apdirbimui rekomenduojami režimai ap max ≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską