Užveržimo raktas, Tipas: 8X3

Prekės Nr.: 219987 8X3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TopCut
tinka pjovimo galvutėms, kurių ⌀ D 10 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 5 Nm
tinkamas dinamometrinis raktas Nr. 656055 25
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219987 8X3
EAN / GTIN 4069515047005
Gamintojo numeris 219987 8X3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską