{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | NC-Anbohrer 90° | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 10 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Koto skersmuo | 10 mm | |
| Koto ilgis | 0 mm | |
| Oras | tinka | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 10 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 10 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Gamintojo tolerancija min. | 0,01 mm | |
| Gamintojo tolerancija maks. | −0,01 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 5 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | N | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB730 | |
| Rūšis | HB730 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 13 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 5 mm | |
| Bendras ilgis | 26,9 mm | |
| Svoris | 11 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Produkto rūšis | centravimo grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 210400 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197557537 | |
| Gamintojo numeris | 210400 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |