Automatinė suvirintojo kaukė optrel® panoramaxx

Prekės Nr.: 097947 AIR
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkraunamas taip
Spalvų tonai, juoda Grafito juoda
Serija optrel® panoramaxx
Matymo lauko ilgis 125 mm
Regėjimo lauko plotis 60 mm
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus min. 100 ms
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus maks. 2 000 ms
Perjungimo laikas nuo šviesaus iki tamsaus min. 0,1 ms
Apsaugos laipsnis, tamsus min. 5
Apsaugos laipsnis, tamsus maks. 12
Apsaugos laipsnis šviesus 2
Gamintojo pavadinimas Automatik-Schweißmaske optrel® panoramaxx
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Produkto rūšis suvirintojo kaukė
Kaukės savybės be silikono; daugkartinio naudojimo
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis onesize
Standartas EN 166; EN 175; EN 379
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097947 AIR
EAN / GTIN 7640127616475
Gamintojo numeris 4441.660

Aprašymas

Modelis:

Pilnai automatinė suvirintojo kaukė su panoraminiu langeliu, 6 kartus didesniu nei įprastose suvirintojo kaukėse. Apsauginėje kasetėje išpjauta vieta nosiai, todėl filtras gali būti tvirtinamas arčiau akių. Tokiu būdu žymiai padidėja matomumo zona. Maksimalus matymo komfortas dėl naujoviško UV-/IR filtro, kuris tikroviškai perteikia spalvas.
  • Tamsinimoapsaugos laipsniai: 5 –12 (automatinis valdymas) ir 7 – 12 (rankinis valdymas)
  • Šviesumo lygis: 2,5
  • Su įkraunamais akumuliatoriais
  • Suvirinimo filtro langelis: 60 x 125 mm
optrel® panoramaxx gryno oro vožtuvo modelis pasižymi tomis pačiomis techninėmis savybėmis
kaip ir standartinė versija Nr. 097947 dydis BLACK. Šalmą galima lengvai prijungti prie
respiratoriaus su orpūtės sistema optrel® e3000X Nr. 097978 dyd. E3000X.

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekiama:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas.