Nuo karščio saugančių pirštinių pora ActivArmr® 42-474, Pirštinių dydis: 10

Prekės Nr.: 094620 10
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    21,60 € / 1 pora
  • Nuo 12 pora
    18,00 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
747 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Gamintojo pavadinimas Crusader Flex® 42-474
Atsparu karščiui iki 250 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 B
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 2
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) B
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 2
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
Medžiaga griebtuvai multinas
EN 407 kodas X2XXXX
EN 388 kodas 2241B
Spalva baltas
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 10
Tinkama forma comfort
Matavimo ribos Heavy Duty
Užsegimas guminis apvalkalas
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Medvilnė; Poliesteris
Danga viso paviršiaus danga
Su pamušalu taip
Savybės be silikono; imti alyvuotiems daiktams; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis 330 mm
Bendras svoris 74,6 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094620 10
EAN / GTIN 10076490439115
Gamintojo numeris 42-474/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Crusader Flex® 42-474. Ypatingai atsparios karščiui pirštinės iš poliesterio su prakaitą sugeriančiu pamušalu iš neaustinės medžiagos. Labai patikimai laiko ir alyvuotus daiktus, nes yra su nitrilo danga. Galima skalbti skalbyklėje. Galima trumpam paimti karštus daiktus iki 250 °C (kontaktinis karštis).

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.