18 V akumuliatorius EXPERT, Akumuliatoriaus talpa: 4Ah

Prekės Nr.: 073869 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 0,5 h
Įkraunamas taip
Vieno akumuliatoriaus svoris 605 g
Serija EXPERT
Gamintojo pavadinimas EXBA18V-40
Pakuotė Dėžė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Su įkrovikliu ne
Ilgis 121 mm
Plotis 80 mm
Aukštis 51 mm
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka Bosch 18 V
Svoris 0,605 kg
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073869 4
EAN / GTIN 4053423341027
Gamintojo numeris 1600A036YW
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Ypač galingas akumuliatorius Expert
  • Galingi Tabless elementai.
  • Ilgas tarnavimo laikas.
  • Išskirtinis nepertraukiamas veikimas sudėtingomis sąlygomis.
Maksimali galia iki 2000 vatų.

Aprašymas:

Akumuliatoriaus paketas EXBA18V-40, didelio našumo akumuliatorius EXBA18V-40 užtikrina iki 2000 W maksimalią galią sudėtingoms užduotims atlikti (remiantis vidiniais laboratoriniais bandymais; maksimali galia pasiekiama iš karto, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ir naujas) ir yra ypač kompaktiškas. Jis pagamintas pagal pažangią „Tabless“ ląstelių technologiją, o standartiniai akumuliatoriai turi „Multi-Tab“ ląsteles, kurios naudoja tik dvi jungtis elektros laidui. Susiaurėjimai padidina akumuliatoriaus varžą. „Tabless“ ląstelių technologija pašalina šį trūkumą. Vietoj dviejų elektros grandinių ji siūlo daug lygiagrečių elektros grandinių. Rezultatas: mažesnis pasipriešinimas, mažesnis kaitimas, didelis našumas ir puikus energijos tankis. Dėl naujo sustiprinto, tvirto korpuso, puikaus šilumos valdymo naudojant COOLPACK 2.0 ir „Tabless“ ląstelių technologiją, EXBA18V-40 pasižymi ilgaamžiškumu, todėl puikiai tinka profesionalams, kuriems reikalingas ilgaamžiškumas ir didelis našumas. EXBA18V-40 turi padidintą įkrovimo temperatūros diapazoną nuo -10 °C iki +55 °C akumuliatoriaus temperatūros, kai naudojamas su EXAL18V2-320 arba EXAL18V-160. Yra 5 LED lemputės, rodančios įkrovos būseną, likusią talpą ir gedimų rizikos nustatymą. Suderinamas su Bosch Professional 18V sistema ir AMPShare akumuliatoriais. Jį galima visiškai įkrauti per 30 minučių naudojant EXAL18V2-320 arba EXAL18V-160, o jo svoris yra tik 605 g. Dėžė

Požymis:

  • Akumuliatoriaus matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 80 x 121 x 51 mm
  • Akumuliatoriaus talpa: 4,0 Ah
  • Akumuliatoriaus įtampa: 18,0 V