• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis slankmatis-gylmatis HCT IP67 su Bluetooth®, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 418684 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 18,05 € /vnt.
  • 10,05 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Serija HCT
IP apsaugos klasė IP67
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma pritrint.
Leistina paklaida 0,03 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė coliai 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 150 mm
Matavimo adatos jutiklio skersmuo 1,5 mm
Matavimo adatos galiuko ilgis 5 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 16×4 mm
Tiltelio ilgis 100 mm
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma apval
Gyliamačio skersmuo 1,5 mm
Tikslusis nustatymas ne
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Stand-by režimas taip
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 11,5 mm
Sąsaja Bluetooth® sąsaja; HCT Hoffmann Connected Tools
Apvalios skalės padalos vertė 0,01 mm
Standartas ISO 13385
Gylio matuoklio plotis 16
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis gylmatis
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418684 150
EAN / GTIN 4062406286750
Gamintojo numeris 418684 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 10 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. 2 komponentų korpusai su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5 mm, 5 mm ilgio. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas).
Modelis su Bluetooth. Pasirinktinai nemokama Hoffmann Group Connected Tools (HCT) programinė įranga, skirta Andriod ir iOS, yra patogi naudoti.

Privalumai:

HCT - Hoffmann Connected Tools
Belaidės duomenų perdavimo sąsajos su Bluetooth privalumai:
  • Paprastas duomenų perdavimas: Vienu mygtuko paspaudimu matavimo rezultatas perduodamas tiesiai į Jūsų kompiuterio programą (pvz., Excel ar Word) arba į išmanųjį telefoną).
  • Judėjimo laisvė: Jokių trukdančių duomenų perdavimo kabelių:
  • Nepriklausoma nuo vietos: Matavimus galima atlikti tiesiogiai staklėse arba per belaidę sąsają.
  • Saugus duomenų perdavimas. Jokių nuskaitymo ar perdavimo laukų - galima prijungti kelis matavimo prietaisus.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HCT" Peržiūrėti viską