{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Digital | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 150 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Margen de error | 0,03 mm | |
| Longitud de puente | 100 mm | |
| Interfaz | Aplicación móvil HCT; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); Interfaz Bluetooth® | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Templado | sí | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Serie | HCT | |
| Embalaje | Caja | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Superficie de medición | Lapeado de forma muy fina | |
| Modelo superficie de medición | material endurecido | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Diámetro del palpador de agujero de aguja | 1,5 mm | |
| Longitud del palpador de varilla | 5 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Función de preajuste | sí | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11,5 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Calibre de profundidad | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 418684 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406286750 | |
| Número del fabricante | 418684 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |